Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", anthrazit (71010 G22)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", anthrazit (71010 G22)
Artikel-Nr.:  112-mabz7ja2
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  71010 G22
EAN:  4014296135823

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büro- & Arbeitsstühle
Kategorie 2: Besucherstühle, Topstar

Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", anthrazit
mit Vierfußgestell Ovalrohr 30 x 15 mm schwarz,
Rückenlehne mit Kunststoffabdeckung, Sitz mit Kippsystem und
Kunststoffabdeckung, stapelbar, Stoffbezug: 100% Polyolefin
Sitzmaße: (B)460 x (T)420 x (H)460 mm, Lehnenhöhe: 340 mm
(71010 G22)
Herstellerartikelnummer (kurz): 71010G22
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Topstar GmbH
Weitere Suchbegriffe: 71010G22, Büro- & Arbeitsstühle, Besucherstühle
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 28 Tage € 6,00* € 25,55*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 28,39*
4Office 1 Tag € 4,95* € 31,06*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  28,39* €  33,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 10", apfelgrün (OC190A S05)
Topstar Möbel
OC190A S05
€ 207,99* € 247,51
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 10", rot (OC190A S01)
Topstar Möbel
OC190A S01
€ 207,99* € 247,51
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 10", royalblau (OC190A S18)
Topstar Möbel
OC190A S18
€ 215,95* € 256,98
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Open Chair 10", schwarz (OC190A S10)
Topstar Möbel
OC190A S10
€ 215,95* € 256,98
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", anthrazit (71019 G22)
Topstar Möbel
71019 G22
€ 29,95* € 35,64
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", blau (71019 G26)
Topstar Möbel
71019 G26
€ 29,95* € 35,64
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", blau (77400007)
Topstar Möbel
71010 G26
€ 25,55* € 30,40
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", schwarz (77400022)
Topstar Möbel
71019 G20
€ 26,95* € 32,07
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl Visitor 1 , anthrazit 71010 G22
Topstar Möbel
71010 G22
€ 31,06* € 36,96
Ähnlich
Topstar Bürodrehstuhl "SMOVE 20", Stoffbezug: blau (SM2700 BC6)
Topstar Möbel
SM2700 BC6
€ 192,99* € 229,66
Ähnlich
Topstar Bürodrehstuhl "SMOVE 20", Stoffbezug: orange (SM2700 BC4)
Topstar Möbel
SM2700 BC4
€ 192,99* € 229,66
Ähnlich
Topstar Bürodrehstuhl "SMOVE 20", Stoffbezug: schwarz (SM2700 BC0)
Topstar Möbel
SM2700 BC0
€ 192,99* € 229,66
Ähnlich Topstar Bürodrehstuhl "Support SY", Stoff, anthrazit (8550 G22)
Topstar Möbel
8550 G22
€ 85,00* € 101,15
Ähnlich Topstar Chefsessel "Power Chief", Lederbezug: schwarz (8969 A80)
Topstar Möbel
8969 A80
€ 71,33* € 84,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG