Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Topstar Bürostuhl "Open Art 10", blau, Netzrückenlehne
inkl. höhenverstellbare Armlehnen "C2", Lehnenhöhe: 600 mm,
Sitzhöhe: 420 - 550 mm, Sitzbreite: 480 mm,
Sitztiefe: 460 mm, GS-geprüft, mit Multifunktionskopfstütze,
Lendenwirbelstütze, Muldensitz, Sicherheitsdoppelrollen
(J170TS18)
Herstellerartikelnummer (kurz): J170TS18
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.