Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Tresore
Kategorie 2: Tresore, Phoenix
PHOENIX Datenschutz-Tresor DATA CARE 2001
für Speichermedien, inkl. mit Hochsicherheitsschloss
feuerfest bis zu 1 Stunde nach NT-FIRE 017-60D
Außenmaße: (B)350 x (T)432 x (H)412 mm, Gewicht: 43 kg
Innenmaße: (B)155 x (T)197 x (H)245 mm
(DC2001)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): DC2001
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.