Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
Kategorie 3: Magnet (Büro)
Kategorie 4: Magnet (Büro)
DAHLE Haftmagnet, rund, (Durchmesser)40 x (H)7 mm, sortiert
Haftkraft: ca. 800 g / 0,8 kp / 8 N
gepackt zu 10 Magneten (farbig sortiert: je 2 x blau, rot,
weiß / je 1 x schwarz, grau, gelb, grün)
(00.95540)
(Der Preis bezieht sich auf eine Packungsgröße von 10 Stück.)
Herstellerartikelnummer (kurz): DAH000095540
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.