Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELBA Register A4, A-Z, 24-teilig, Lochung 6 und 8 cm (00424 CH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
ELBA Register A4, A-Z, 24-teilig, Lochung 6 und 8 cm (00424 CH)
Artikel-Nr.:  112-mabmyaue
Hersteller:  ELBA
Herst.-Nr.:  00424 CH
EAN:  4002030004245

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1:
Kategorie 2:
Kategorie 3:
Kategorie 4:
ELBA Register A4, A-Z, 24-teilig, Lochung 6 und 8 cm
geeignet für folgende Länder: D / L / A / CH
teildeckend, Tauenpapier 100 g/qm
(00424 CH)
Herstellerartikelnummer (kurz): 00424CH
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > ELBA Buerosysteme GmbH & Co. KG
Angebote (11)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
25
pro Stück
€ 5,95*
€ 0,60*
2 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
€ 0,69*
1 Tag
1
pro Stück
€ 3,90*
€ 0,74*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 0,76*
buero2b_com
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
ELBA
85449
€ 33,50*
€ 39,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG