Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, HSM
HSM Aktenvernichter SECURIO B22, Streifenschnitt: 5,8 mm
Schnittleistung: 22-24 Blatt, Sicherheitsstufe: 2
zerkleinert auch Kreditkarten und CDs
Eingabebreite: 240 mm, Auffangvolumen: 33 Liter
Maße: (B)375 x (T)310 x (H)600 mm, 2 Jahre Garantie
(1830)
Herstellerartikelnummer (kurz): 1830
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.