Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter SECURIO B24, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1782)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
HSM Aktenvernichter SECURIO B24, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1782)
Artikel-Nr.:  112-mabjkpj
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1782
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, HSM

HSM Aktenvernichter SECURIO B24, Partikelschnitt: 1,9x15 mm
Schnittleistung: 11-13 Blatt, Sicherheitsstufe: 4
Maße: (B)395 x (T)317 x (H)605 mm, 2 Jahre Garantie
(1782.111)
Herstellerartikelnummer (kurz): 1782
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > HSM GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Schredder, 1782, Aktenvernichter & Zubehör
Angebote (8)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 398,65*
ELBA-OfficeShop 14 Tage Frei Haus € 400,01*
TecServ 10 Tage Frei Haus € 401,39*
Office-Butler 1 Tag Frei Haus € 401,79*
KABUCO 10 Tage Frei Haus € 403,23*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  398,65* €  474,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Aktenvernichter PS60-2 5,8mm STREIFENSCHNITT
Fellowes
36603-72
€ 111,52* € 132,71
Ähnlich
Aktenvernichter PS62C 3,9x50mm
Fellowes
3011501
€ 101,93* € 121,30
Ähnlich
Aktenvernichter PS70 3,9MM STREIFENSCHNITT
Fellowes
36170-72
€ 153,48* € 182,64
Ähnlich Aktenvernichter Pse 3,9mm Streifenschn. SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
Dahle
71-00.01.20090
€ 146,45* € 174,28
Ähnlich Aktenvernichter PSeC 2x28mm cross cut SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
Dahle
71-00.01.20092
€ 221,44* € 263,51
Ähnlich
Aktenvernichter SB-80 5,8mm
Fellowes
34190-01
€ 217,92* € 259,32
Ähnlich
Aktenvernichter SB80 3,9mm
Fellowes
3719001
€ 236,53* € 281,47
Ähnlich
Aktenvernichter SC170
Rexel
2101829EU
€ 72,64* € 86,44
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B24, 1,9x15 mm 1782 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1782
€ 401,39* € 477,65
Ähnlich Aktenvernichter SECURIO B24, 3,9 mm 1780 SCHNITTLEISTUNG 70G/QM
HSM
1780
€ 330,64* € 393,46
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2 silver edition, 3,9 mm (1203011)
HSM
1203011
€ 154,95* € 184,39
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2 silver edition, Partikel (1205021)
HSM
1205021
€ 190,55* € 226,75
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Partikelschnitt: 4 x 25 mm (1105121)
HSM
1105121
€ 188,63* € 224,47
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Streifenschnitt: 1,9 mm (1102121)
HSM
1102121
€ 147,72* € 175,79
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Streifenschnitt: 3,9 mm (1103121)
HSM
1103121
€ 147,72* € 175,79
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Streifenschnitt: 5,8 mm (1104111)
HSM
1104111
€ 144,13* € 171,51
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 105.3, Streifenschnitt: 5,8 mm (1.291.141)
HSM
1.291.141
€ 283,69* € 337,59
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 108.2, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1664111)
HSM
1664111
€ 370,65* € 441,07
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 390.3, Partikelschnitt: 1 X 5 mm (1660131)
HSM
1660131
€ 1.730,52* € 2.059,32
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 90.2, Partikelschnitt: 4 x 25 mm (1188151)
HSM
1188151
€ 133,33* € 158,66
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 90.2, Streifenschnitt: 5,8 mm (1376151)
HSM
1376151
€ 101,14* € 120,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG