Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter Modell 108.2, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1664111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
HSM Aktenvernichter Modell 108.2, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1664111)
Artikel-Nr.:  112-mabjkpi
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1664111
EAN:  4026631005678

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, HSM

HSM Aktenvernichter Modell 108.2, Partikelschnitt: 1,9x15 mm
geeigntet für folgende Länder: D / L / A / F
Schnittleistung: 9-11 Blatt, Sicherheitsstufe 4,
Maße: (B)401 x (T)272 x (H)727 mm, 2 Jahre Garantie
(1664111)
Herstellerartikelnummer (kurz): 1664111
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > HSM GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Schredder, 1664111, Aktenvernichter & Zubehör
Angebote (5)
Versand
Netto
^
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 370,65*
ELBA-OfficeShop 1 Tag Frei Haus € 378,00*
KABUCO 10 Tage Frei Haus € 384,00*
4Office 1 Tag Frei Haus € 414,88*
Inmac 1 Tag Frei Haus € 453,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  370,65* €  441,07 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2 silver edition, 3,9 mm (1203011)
HSM
1203011
€ 154,95* € 184,39
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2 silver edition, Partikel (1205021)
HSM
1205021
€ 190,55* € 226,75
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Partikelschnitt: 4 x 25 mm (1105121)
HSM
1105121
€ 188,63* € 224,47
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Streifenschnitt: 1,9 mm (1102121)
HSM
1102121
€ 147,72* € 175,79
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Streifenschnitt: 3,9 mm (1103121)
HSM
1103121
€ 147,72* € 175,79
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 102.2, Streifenschnitt: 5,8 mm (1104111)
HSM
1104111
€ 144,13* € 171,51
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 105.3, Streifenschnitt: 5,8 mm (1702080)
HSM
1.291.141
€ 284,00* € 337,96
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 390.3, Partikelschnitt: 1 X 5 mm (1660131)
HSM
1660131
€ 1.730,52* € 2.059,32
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 90.2, Partikelschnitt: 4 x 25 mm (1188151)
HSM
1188151
€ 133,33* € 158,66
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 90.2, Streifenschnitt: 3,9 mm (1190151)
HSM
1190151
€ 101,43* € 120,70
Ähnlich
HSM Aktenvernichter Modell 90.2, Streifenschnitt: 5,8 mm (1376151)
HSM
1376151
€ 101,14* € 120,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG