Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter Modell 105.3, Streifenschnitt: 5,8 mm (1.291.141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
HSM Aktenvernichter Modell 105.3, Streifenschnitt: 5,8 mm (1.291.141)
Artikel-Nr.:  112-mabjkpg
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1.291.141
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, HSM

HSM Aktenvernichter Modell 105.3, Streifenschnitt: 5,8 mm
Schnittleistung: 22-24 Blatt, Sicherheitsstufe 2,
Maße: (B)375 x (T)281 x (H)583 mm, Behältervolumen: 33 Liter
2 Jahre Garantie
(1.291.141)
Herstellerartikelnummer (kurz): 1291141
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > HSM GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Schredder, 1291141, Aktenvernichter & Zubehör
Angebote (9)
Versand
Netto
^
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 280,02*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 283,69*
ELBA-OfficeShop 13 Tage Frei Haus € 284,00*
4Office 9 Tage Frei Haus € 285,06*
4Office 9 Tage Frei Haus € 285,06*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  283,69* €  337,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Auffangbeutel f. Aktenvern. HSM 390.3/390.2/390.1/411.2/411.1/412.2, 146l
HSM
1442 995 000
€ 90,16* € 107,29
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 104.2/104.1, 105.2/105.1, 28 Liter Inh.100
HSM
1120 995 050
€ 24,66* € 29,35
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 104.3, 105.3, 108.2, 48 Liter Inh.100
HSM
1661 995 050
€ 33,05* € 39,33
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.1, 225.1, 60 Liter Inh.100
HSM
1133 995 000
€ 52,96* € 63,02
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.2, 76 Liter Inh.100
HSM
1330 995 000
€ 52,96* € 63,02
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 225.2, 386.2/386.1, 116 Liter Inh.100
HSM
1410 995 000
€ 63,57* € 75,65
Zubehör
Auffangbeutel für HSM 450.2, P425, P450, 290 Liter Inh.100
HSM
1452 995 000
€ 132,57* € 157,76
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400, 340 Liter Inh.100
HSM
6212 595 000
€ 247,46* € 294,48
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 230 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 180 Liter Inh.100
HSM
1513 995 000
€ 159,03* € 189,25
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 460 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 360 Liter Inh.100
HSM
1513 995 100
€ 187,51* € 223,14
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 4040 V, SP 4940 V Inh.25
HSM
6111 995 200
€ 37,47* € 44,59
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 4988, SP 5088 Inh.100
HSM
6515 995 000
€ 131,16* € 156,08
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 50100 Inh.100
HSM
6205 595 000
€ 167,94* € 199,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG