Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Aktenvernichter Modell 411.2, Streifenschnitt: 3,9 mm (1565141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von buero2b_com
HSM Aktenvernichter Modell 411.2, Streifenschnitt: 3,9 mm (1565141)
Artikel-Nr.:  112-mabjknh
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1565141
EAN:  4026631014045

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, HSM

HSM Aktenvernichter Modell 411.2, Streifenschnitt: 3,9 mm
Schnittleistung: 48-50 Blatt, Sicherheitsstufe 2,
Maße: (B)595 x (T)470 x (H)990 mm, 2 Jahre Garantie
(1565121/neu:1565141)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): 1565141
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > HSM GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Schredder, 1565141, Aktenvernichter & Zubehör
Angebote (14)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 1.552,45*
10 Tage
Frei Haus
€ 1.552,86*
9 Tage
Frei Haus
€ 1.553,18*
buero2b_com
12 Tage
€ 6,00*
€ 1.564,37*
7 Tage
€ 4,50*
€ 1.577,70*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,37*
€ 1.861,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HSM
1442995000
€ 53,92*
€ 64,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG