Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Bürotechnik
Kategorie 3: Schneidemaschine
Kategorie 4: Hebelschneider (Schneidemaschine)
DAHLE Atelier-Sicherheits-Schneidemaschine 585, blau
Schnittlänge/-höhe: 1.100 / 3,5 mm, Fußpressung,
Maße ohne Auflagetisch: (B) 795 x (T)1.350 x (H)750 mm
Maße mit Auflagetisch: (B)1.050 x (T)1.350 x (H)750 mm
geschliffenes Ober- und Untermesser, Messerschutz,
(06.00585)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): DAH000600585
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.