Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DAHLE Atelier-Sicherheits-Schneidemaschine 580, blau (DAH00.06.00580)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
DAHLE Atelier-Sicherheits-Schneidemaschine 580, blau (DAH00.06.00580)
Artikel-Nr.:  112-mabjjdc
Hersteller:  Dahle
Herst.-Nr.:  DAH00.06.00580
EAN:  4007885005805

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Bürotechnik
Kategorie 3: Schneidemaschine
Kategorie 4: Hebelschneider (Schneidemaschine)
DAHLE Atelier-Sicherheits-Schneidemaschine 580, blau
Schnittlänge/-höhe: 815 / 3,5 mm, Fußpressung,
Maße ohne Auflagetisch: (B)600 x (T)920 x (H)750 mm
Maße mit Auflagetisch: (B)850 x (T)920 x (H)750 mm
geschliffenes Ober- und Untermesser, abschließbar
(06.00580)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): DAH000600580
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Dahle Bürotechnik GmbH
Weitere Suchbegriffe: Hebelschneidemaschine, Hebelschneider, Schelle, Schlagschere, Tisch, Tische, DAH000600580, Schneidemaschinen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 779,38*
Ashton-Feucht 8 Tage Frei Haus € 1.041,44*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  779,38* €  927,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DAHLE Atelier-Schneidemaschine 580, Schnittlänge: 1100 mm (DAH00.06.00585)
Dahle
DAH00.06.00585
€ 1.073,82* € 1.277,85
Ähnlich DAHLE Hebel-Schneidemaschine 517, Schnittlänge: 550 mm (DAH00.06.00517)
Dahle
DAH00.06.00517
€ 374,11* € 445,19
Ähnlich
DAHLE Hobby Hebel-Schneidemaschine 502, blau (DAH00.06.00502)
Dahle
DAH00.06.00502
€ 27,66* € 32,92
Ähnlich
DAHLE Hobby Rollen-Schneidemaschine Modell 500, blau (DAH00.06.00500)
Dahle
DAH00.06.00500
€ 24,18* € 28,77
Ähnlich
DAHLE Hobby Rollen-Schneidemaschine Modell 507, blau (DAH00.06.00507)
Dahle
DAH00.06.00507
€ 22,08* € 26,28
Ähnlich
DAHLE Hobby Rollen-Schneidemaschine Modell 508, blau (DAH00.06.00508)
Dahle
DAH00.06.00508
€ 28,75* € 34,21
Ähnlich Dahle Roll&Schnitt-Schneidema.508 SCHNITTLÄNGE 46CM (DAH00.06.00508)
SCHNEIDER
DAH00.06.00508
€ 26,71* € 31,78
Ähnlich
DAHLE Sicherheits Hebel-Schneidemaschine 519, blau (DAH00.06.00519)
Dahle
DAH00.06.00519
€ 558,41* € 664,51
Ähnlich Hebel-Schneidemaschine 502 320 mm (DAH00.06.00502)
SCHNEIDER
DAH00.06.00502
€ 25,27* € 30,07
Ähnlich Rollenschneidemaschine R & S 507 320 mm (DAH00.06.00507)
SCHNEIDER
DAH00.06.00507
€ 22,31* € 26,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG