Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 550, blau (DAH00.06.00550)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 550, blau (DAH00.06.00550)
Artikel-Nr.:  112-mabjjcg
Hersteller:  Dahle
Herst.-Nr.:  DAH00.06.00550
EAN:  4007885005508

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Bürotechnik
Kategorie 3: Schneidemaschine
Kategorie 4: Rollenschneider (Schneidemaschine)
DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 550, blau
Schnittlänge/-höhe: 360 / 2,0 mm, verstellbarer
Rückanschlag, Tischgröße: (B)555 x (T)360 mm
geschliffenes Rundmesser mit Kunststoffkopf, geschliffenes
Untermesser, Raster und DIN-Formatlinien auf dem Tisch
(06.00550)
Herstellerartikelnummer (kurz): DAH000600550
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Dahle Bürotechnik GmbH
Weitere Suchbegriffe: Rollmesser-Schneidemaschine, Tisch, Tische, DAH000600550, Schneidemaschinen
Angebote (7)
Versand
Netto
^
mcbuero 2 Tage Frei Haus € 69,75*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 71,80*
4Office 1 Tag € 4,95* € 76,30*
B2B-Discount 14 Tage € 4,50* € 76,43*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 76,66*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  76,66* €  91,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DAHLE Büro Hebel-Schneidemaschine 560, blau (06.00560) (DAH00.06.00560)
Dahle
DAH00.06.00560
€ 102,83* € 122,37
Ähnlich DAHLE Profi Hebel-Schneidemaschine 569, Schnittlänge: 700 mm (DAH00.06.00569)
Dahle
DAH00.06.00569
€ 715,52* € 851,47
Ähnlich
DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 552 (1700552)
Dahle
06.00552
€ 85,90* € 102,22
Ähnlich
DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 554, blau (1700554)
Dahle
06.00554
€ 97,00* € 115,43
Ähnlich
DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 556, blau (1700556)
Dahle
06.00556
€ 122,33* € 145,57
Ähnlich
DAHLE Profi Rollen-Schneidemaschine Modell 558, blau (1700558)
Dahle
06.00558
€ 148,88* € 177,17
Ähnlich
DAHLE Sicherheits Hebel-Schneidemaschine 561, blau (DAH00.06.00561)
Dahle
DAH00.06.00561
€ 154,95* € 184,39
Ähnlich
DAHLE Sicherheits Hebel-Schneidemaschine 565, blau (DAH00.06.00565)
Dahle
DAH00.06.00565
€ 242,50* € 288,58
Ähnlich
DAHLE Sicherheits Hebel-Schneidemaschine 567, blau (DAH00.06.00567)
Dahle
DAH00.06.00567
€ 444,55* € 529,01
Ähnlich
DAHLE Untergestell 698, mit Auffangwanne (1700698)
Dahle
06.00698
€ 240,00* € 285,60
Ähnlich DAHLE Untergestell für Rollen-Schneidemaschine 556 (DAH00.06.00696)
Dahle
DAH00.06.00696
€ 228,65* € 272,09
Ähnlich Hebel-Schneidemaschine Dahle 561 SCHNITTLÄNGE 360MM (DAH00.06.00561)
SCHNEIDER
DAH00.06.00561
€ 149,99* € 178,49
Ähnlich Schneidemasch. Manual Trim 150 150cm m.Tisch
Neolt
240241540
€ 598,50* € 712,22
Ähnlich Schneidemasch. Manual Trim 200 b.0,8mm 200cm m.Tisch
Neolt
240241536
€ 823,50* € 979,97
Ähnlich
Schneidemaschine 130cm Roll+S. 1500x384mm Premium
Dahle
00448
€ 145,94* € 173,67
Ähnlich
Schneidemaschine 36cm Roll+S. 560x384 Premium
Dahle
00440
€ 116,63* € 138,79
Ähnlich
Schneidemaschine 36cm Roll+Sch Tisch555x360
Dahle
72000600550
€ 76,43* € 90,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG