Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DAHLE Premium Rollen-Schneidemaschine Modell 444, blau (DAH00.06.00444)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
DAHLE Premium Rollen-Schneidemaschine Modell 444, blau (DAH00.06.00444)
Artikel-Nr.:  112-mabji9c
Hersteller:  Dahle
Herst.-Nr.:  DAH00.06.00444
EAN:  4007885004440

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Bürotechnik
Kategorie 3: Schneidemaschine
Kategorie 4: Rollenschneider (Schneidemaschine)
DAHLE Premium Rollen-Schneidemaschine Modell 444, blau
Schnittlänge/-höhe: 670 / 3,0 mm
Tischgröße: (B)870 x (T)384 mm, transparentes Anpresslineal,
geschliffenes, rotierendes Rundmesser / Untermesser
Messerschutz durch geschlossenen Kunststoffkopf
(06.00444)
Herstellerartikelnummer (kurz): DAH000600444
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Dahle Bürotechnik GmbH
Weitere Suchbegriffe: Rollmesser-Schneidemaschine, Tisch, Tische, DAH000600444, Schneidemaschinen
Angebote (5)
Versand
Netto
^
mcbuero 2 Tage Frei Haus € 123,41*
ELBA-OfficeShop 6 Tage Frei Haus € 127,00*
4Office 14 Tage € 4,95* € 135,14*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 135,73*
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 141,19*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  135,73* €  161,52 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DAHLE Atelier-Schneidemaschine 580, Schnittlänge: 1100 mm (DAH00.06.00585)
Dahle
DAH00.06.00585
€ 1.073,82* € 1.277,85
Ähnlich
DAHLE Atelier-Sicherheits-Schneidemaschine 580, blau (DAH00.06.00580)
Dahle
DAH00.06.00580
€ 779,38* € 927,46
Ähnlich
DAHLE Hobby Hebel-Schneidemaschine 502, blau (DAH00.06.00502)
Dahle
DAH00.06.00502
€ 27,66* € 32,92
Ähnlich
DAHLE Hobby Rollen-Schneidemaschine Modell 500, blau (DAH00.06.00500)
Dahle
DAH00.06.00500
€ 24,18* € 28,77
Ähnlich
DAHLE Hobby Rollen-Schneidemaschine Modell 508, blau (DAH00.06.00508)
Dahle
DAH00.06.00508
€ 28,75* € 34,21
Ähnlich
DAHLE Premium Rollen-Schneidemaschine Modell 440, blau (1700440)
Dahle
06.00440
€ 105,00* € 124,95
Ähnlich
DAHLE Premium Rollen-Schneidemaschine Modell 442, blau (1700442)
Dahle
06.00442
€ 116,00* € 138,04
Ähnlich
DAHLE Premium Rollen-Schneidemaschine Modell 444, blau 06.00444
Dahle
06.00444
€ 135,14* € 160,82
Ähnlich
DAHLE Premium Rollen-Schneidemaschine Modell 446, blau (DAH00.06.00446)
Dahle
DAH00.06.00446
€ 147,73* € 175,80
Ähnlich
DAHLE Premium Rollen-Schneidemaschine Modell 448, blau (DAH00.06.00448)
Dahle
DAH00.06.00448
€ 170,92* € 203,39
Ähnlich Dahle Roll&Schnitt-Schneidema.508 SCHNITTLÄNGE 46CM (DAH00.06.00508)
SCHNEIDER
DAH00.06.00508
€ 26,71* € 31,78
Ähnlich Hebel-Schneidemaschine 502 320 mm (DAH00.06.00502)
SCHNEIDER
DAH00.06.00502
€ 25,27* € 30,07
Ähnlich
Schneidemaschine 55cm Hebel
Dahle
72000600567
€ 403,67* € 480,37
Ähnlich
Schneidemaschine 96cm Roll+S. Tisc1155x320
Dahle
72000600556
€ 121,60* € 144,70
Ähnlich
Schneidemaschine Creativ-Set 310 mm 380x100mm Roll&Sch
Dahle
00360
€ 15,45* € 18,39
Ähnlich
Schneidemaschine L:36cmH:4,5mm S.fläche 475x310mm
Dahle
00564
€ 288,45* € 343,26
Ähnlich Schneidemaschine Langschneider 150cm Schnittlänge
Hansa
1157150
€ 514,00* € 611,66
Ähnlich
Schneidemaschine nachschleifb. perlgrau 506x765 mm
Ideal
10711000
€ 356,83* € 424,63
Ähnlich Schneidemaschine Procut 320 bis 32cm max.5 Bl
Hama
08264
€ 23,28* € 27,70
Ähnlich Schneidemaschine ProCut 72 b.72cm b.20 Bl
Hama
8287
€ 197,48* € 235,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG