Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
case LOGIC Notebook-Tasche NCR2, Nylon, schwarz
für Notebooks bis 15,4", mit Schultergurt, Speed Pocket:
schnelles Zugriffsfach für Handys
Außenmaße: (B)430 x (T)330 x (H)70 mm, Gewicht: 1.220 g
Maße Notebook-Fach: (B)400 x (T)320 x (H)60 mm
(NCR2)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
Case Logic NCR2 NCR2
Herstellerartikelnummer (kurz): NCR2
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.