Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Tasche, Koffer
Kategorie 3: Tasche
Kategorie 4: Notebooktasche, -rucksack, -koffer
case LOGIC Notebook-Rucksack NBP3, Nylon, grau
für Notebooks bis 15,4", Organizer-Fach für Stifte
externer Kopfhörer-Anschluss, CD-Tasche für 12 CD's
Außenmaße: (B)360 x (T)170 x (H)460 mm, Gewicht: 1.282 g
Maße Notebookfach: (B)275 x (T)50 x (H)365 mm
(NBP3)
Case Logic Laptop Backpack
Herstellerartikelnummer (kurz): NBP3
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.