Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LEITZ Sichtmappe, A4, Manilakarton (160 g/qm), rot (39500025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
LEITZ Sichtmappe, A4, Manilakarton (160 g/qm), rot (39500025)
Artikel-Nr.:  112-mab2fr5v
Hersteller:  Esselte Leitz
Herst.-Nr.:  39500025
EAN:  4002432354030

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Ordnen, Archivieren
Kategorie 3: Sammelmappe
Kategorie 4: Umlaufmappe
LEITZ Sichtmappe, A4, Manilakarton (160 g/qm), rot
Sichtfenster aus Pergamin, Inhalt: 100 Stück
(3950-00-25)
Herstellerartikelnummer (kurz): 39500025
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Esselte Ltd.
Weitere Suchbegriffe: Sichtmappe, 39500025, Prospekt- & Sichthüllen, Sichtmappen
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
papierboy24 5 Tage 100 pro Stück € 7,50* € 0,144*
B2B-Discount 14 Tage 100 pro Stück € 7,50* € 0,16*
Ashton-Feucht 2 Tage 1 pro Stück € 5,00* € 0,25*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 12,88*
eOfficeShop 2 Tage 1 pro Paket € 7,50* € 14,75*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,88* €  15,33 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Briefkorb Sorty A4 blau (52310035)
Esselte Leitz
52310035
€ 9,98* € 11,88
Ähnlich
Briefkorb Sorty A4 grau (52310085)
Esselte Leitz
52310085
€ 9,90* € 11,78
Ähnlich
Briefkorb Sorty A4 sw (52310095)
Esselte Leitz
52310095
€ 9,81* € 11,67
Ähnlich
Briefkorb Sorty Jumbo f. A3 qu blau (52320035)
Esselte Leitz
52320035
€ 10,99* € 13,08
Ähnlich
Briefkorb Sorty Jumbo f.A3 qu grau (52320085)
Esselte Leitz
52320085
€ 10,99* € 13,08
Ähnlich
LEITZ Sichtmappe, DIN A 4, Karton, farblich sortiert (80395099)
Esselte Leitz
3950-03-99
€ 16,50* € 19,64
Ähnlich
LEITZ Sichtmappe, DIN A 4, Karton, gelb (80395015)
Esselte Leitz
3950-03-15
€ 15,10* € 17,97
Ähnlich
LEITZ Sichtmappe, DIN A 4, Karton, hellblau (80395030)
Esselte Leitz
3950-03-30
€ 15,10* € 17,97
Ähnlich
LEITZ Sichtmappe, DIN A 4, Karton, hellgrün (80395050)
Esselte Leitz
3950-03-50
€ 15,10* € 17,97
Ähnlich
LEITZ Sichtmappe, DIN A 4, Karton, weiß (80395001)
Esselte Leitz
3950-03-01
€ 15,10* € 17,97
Ähnlich
LEITZ Sorty Jumbo Ablagekorb, A3/quer, schwarz (52320095)
Esselte Leitz
52320095
€ 9,77* € 11,63
Ähnlich
Sichtmappe RC-Karton Sichtf. blau A4 140g 10 St
Corporate Express
7390282
€ 1,68* € 2,00
Ähnlich
Sichtmappe RC-Karton Sichtf. gelb A4 140g 10 St
Corporate Express
7390903
€ 1,68* € 2,00
Ähnlich
Sichtmappe RC-Karton Sichtf. grün A4 140g 10 St
Corporate Express
7390218
€ 1,68* € 2,00
Ähnlich
Sichtmappe RC-Karton Sichtf. rosa A4 140g 10 St
Corporate Express
7390927
€ 1,68* € 2,00
Ähnlich
Sichtmappe RC-Karton Sichtf. sortiert A4 140g 10 St
Corporate Express
7390999
€ 1,68* € 2,00
Ähnlich
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, rot
Esselte Leitz
39500025
€ 14,40* € 17,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG