Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LEITZ OrgaClass Doppel-Anbautheke für Stehsammler (86130000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Artikel-Nr.:  112-mab179hg
Hersteller:  Esselte Leitz
Herst.-Nr.:  86130000
EAN:  4002432351954
Suchbegriffe:
Esselte
Regal
Theke

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Büroeinrichtung
Kategorie 3: Schrank, Regal (Büroeinrichtung)
Kategorie 4: Regal, Regalsystem (Büroeinrichtung)
LEITZ OrgaClass Doppel-Anbautheke für Stehsammler
mit 2 x 5 Tablaren für je 4 Reihen Stehsammler
schiefergrau/hellgrau, Maße: (B)1000 x (T)780 x (H)1350 mm
(10064/neu: 8613-00-00)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
Herstellerartikelnummer (kurz): 86130000
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Esselte Ltd.
Weitere Suchbegriffe: 86130000, Hängeregistratur-Aufbewahrung
Angebote (3)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 524,53*
ELBA-OfficeShop 11 Tage Frei Haus € 542,00*
4Office 14 Tage Frei Haus € 558,49*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  524,53* €  624,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich LEITZ OrgaClass Doppel-Anbauregal für Ordner (86350000)
Esselte Leitz
86350000
€ 621,71* € 739,83
Ähnlich LEITZ OrgaClass Doppel-Anbauregal für Pendelregistratur (86550000)
Esselte Leitz
86550000
€ 540,33* € 642,99
Ähnlich LEITZ OrgaClass Doppel-Grundregal für Ordner (86340000)
Esselte Leitz
86340000
€ 886,20* € 1.054,58
Ähnlich LEITZ OrgaClass Doppel-Grundregal für Pendelregistratur (86540000)
Esselte Leitz
86540000
€ 873,75* € 1.039,76
Ähnlich LEITZ OrgaClass Einzel-Anbauregal für Ordner (86310000)
Esselte Leitz
86310000
€ 383,22* € 456,03
Ähnlich LEITZ OrgaClass Einzel-Anbauregal für Pendelregistratur (86510000)
Esselte Leitz
86510000
€ 351,57* € 418,37
Ähnlich LEITZ OrgaClass Einzel-Anbautheke für Stehsammler (86090000)
Esselte Leitz
86090000
€ 319,88* € 380,66
Ähnlich LEITZ OrgaClass Einzel-Grundregal für Ordner (86300000)
Esselte Leitz
86300000
€ 544,85* € 648,37
Ähnlich LEITZ OrgaClass Einzel-Grundregal für Pendelregistratur (86500000)
Esselte Leitz
86500000
€ 558,41* € 664,51
Ähnlich
LEITZ Sichtmappe, A4, Manilakarton (160 g/qm), rot (39500025)
Esselte Leitz
39500025
€ 12,88* € 15,33
Ähnlich
LEITZ Sorty Ablagekorb aus Kunststoff, A4/längs, grau (52310085)
Esselte Leitz
52310085
€ 8,77* € 10,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG