Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Topstar Design-Bürodrehstuhl "New Workart",schwarz/graugrün (NW90A HF50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Topstar Design-Bürodrehstuhl "New Workart",schwarz/graugrün (NW90A HF50)
Artikel-Nr.:  112-mab0wy5v
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  NW90A HF50
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büro- & Arbeitsstühle
Kategorie 2: Bürostühle, Topstar

Topstar Design-Bürodrehstuhl "New Workart",schwarz/graugrün
Sitzfläche: schwarz / Rückenlehne: graugrün,
inkl. feste Armlehne schwarz-verchromt,
Sitzhöhe: 420 - 550 cm / Sitzbreite: 480 cm /
Sitztiefe: 460 mm / Lehnenhöhe: 580 mm, Gewicht: 18 kg
(NW90A HF50)
Herstellerartikelnummer (kurz): NW90AHF50
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Topstar GmbH
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Stuhl, NW90AHF50, Büro- & Arbeitsstühle, Bürostühle
Angebote (3)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 166,99*
ELBA-OfficeShop 30 Tage Frei Haus € 167,00*
4Office 14 Tage € 4,95* € 202,43*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  166,99* €  198,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", orange (71019 G04)
Topstar Möbel
71019 G04
€ 26,77* € 31,86
Ähnlich Topstar Bürodrehstuhl "Wellpoint 30 SY", Stoffbezug: blau (8060 BD6)
Topstar Möbel
8060 BD6
€ 112,31* € 133,65
Ähnlich Topstar Bürodrehstuhl "Wellpoint 30 SY", Stoffbezug: schwarz (8060 BC0)
Topstar Möbel
8060 BC0
€ 112,31* € 133,65
Ähnlich Topstar Bürostuhl "Sitness 10", Stoffbezug: schwarz (SI59U G20)
Topstar Möbel
SI59U G20
€ 140,53* € 167,23
Ähnlich
Topstar Chefsessel "Master 2", Leder, schwarz (8210 A80)
Topstar Möbel
8210 A80
€ 97,36* € 115,86
Ähnlich
Topstar Chefsessel "Milan", aus echtem Leder, elfenbein (8999 AA2)
Topstar Möbel
8999 AA2
€ 170,04* € 202,35
Ähnlich
Topstar Chefsessel "Milan", aus echtem Leder, rot (8999 A81)
Topstar Möbel
8999 A81
€ 170,04* € 202,35
Ähnlich
Topstar Chefsessel "Milan", aus echtem Leder, schwarz (8999 A80)
Topstar Möbel
8999 A80
€ 170,04* € 202,35
Ähnlich
Topstar Design-Bürodrehstuhl "New Workart", schwarz (NW90A HF0)
Topstar Möbel
NW90A HF0
€ 166,99* € 198,72
Ähnlich
Topstar Design-Bürodrehstuhl New Workart ,schwarz/graugrün NW90A HF50
Topstar Möbel
NW90A HF50
€ 202,43* € 240,89
Ähnlich
Topstar Design-Bürodrehstuhl"New Workart",schwarz/terrakotta (NW90A HF40)
Topstar Möbel
NW90A HF40
€ 166,99* € 198,72
Ähnlich Topstar Hocker "Sitness 20", schwarz (100% Polyolefin) (SI69 G20)
Topstar Möbel
SI69 G20
€ 86,23* € 102,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG