Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Topstar Design-Bürodrehstuhl "New Workart", schwarz
Sitzfläche: schwarz / Rückenlehne: schwarz,
inkl. feste Armlehne schwarz-verchromt,
Sitzhöhe: 420 - 550 cm / Sitzbreite: 480 cm /
Sitztiefe: 460 mm / Lehnenhöhe: 580 mm, Gewicht: 18 kg
(NW90A HF0)
Herstellerartikelnummer (kurz): NW90AHF0
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.