Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SONY 8 mm DATA Cartridge AIT-1 Turbo, 186 m, 40/104 GB (TAIT140N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
SONY 8 mm DATA Cartridge AIT-1 Turbo, 186 m, 40/104 GB (TAIT140N)
Artikel-Nr.:  112-ma31be
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  TAIT140N
EAN:  0027242661172
Suchbegriffe:
AIT Tape
Sony

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Verschiedene Datenträger
Kategorie 2: AIT-Cartridges, Sony

SONY 8 mm DATA Cartridge AIT-1 Turbo, 186 m, 40/104 GB
(TAIT140N)
Sony TAIT1-40N
Herstellerartikelnummer (kurz): TAIT140N
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Sony Corporation
Weitere Suchbegriffe: TAIT140N, Verschiedene Datenträger
Angebote (16)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
T-W-O-S 6 Tage 10 pro Stück € 5,95* € 16,07*
PCS 1 Tag 1 pro Stück Frei Haus € 16,66*
Misco 1 Tag 1 pro Stück € 2,69* € 16,89*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 17,00*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 18,11*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  18,11* €  21,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Audioline Petite (580503)
Audioline
580503
€ 9,52* € 11,33
Ähnlich
AXIS 1650 Printserver (0214-002)
Axis
0214-002
€ 168,08* € 200,02
Ähnlich
AXIS 210 Netzwerkkamera 10-Pack (0197-022)
Axis
0197-022
€ 3.141,18* € 3.738,00
Ähnlich
AXIS 211 Netzwerkkamera 10-Pack (0198-022)
Axis
0198-022
€ 4.446,58* € 5.291,43
Ähnlich
AXIS 5400+ Printserver 10-pack (0130-022)
Axis
0130-022
€ 1.806,57* € 2.149,82
Ähnlich
AXIS 5600+ Printserver 10-pack (0129-022)
Axis
0129-022
€ 2.455,47* € 2.922,01
Ähnlich
AXIS MPEG-4 Decoder 10 user Lizenz (0160-021)
Axis
0160-021
€ 93,84* € 111,67
Ähnlich
BIC Füllhalter Mini "Harry Potter", Federbreite: M (838456)
BIC
838456
€ 129,73* € 154,38
Ähnlich
BIC Füllhalter X-Pen "NBA", Federbreite: M (843992)
BIC
843992
€ 85,30* € 101,51
Ähnlich
BIC Füllhalter X-Pen "Sophia", Federbreite: M (861235)
BIC
861235
€ 73,65* € 87,64
Ähnlich
BIC Kugelschreiber-Mine, Strichfarbe: grün, M (400814609)
BIC
400814609
€ 0,41* € 0,49
Ähnlich
BIC Weißwandtafel Velleda, 2 Seiten, Maße: 300 x 440 mm (812105)
BIC
812105
€ 5,80* € 6,90
Ähnlich
BIC Weißwandtafel Velleda, 2 Seiten, Maße: 440 x 550 mm (1199024513)
BIC
1199024513
€ 10,85* € 12,91
Ähnlich
BIC Weißwandtafel Velleda, 2 Seiten, Maße: 600 x 900 mm (1199000701)
BIC
1199000701
€ 20,58* € 24,49
Ähnlich
BIC Weißwandtafel-Rolle Velleda, Maße: 675 x 1000 mm (870493)
BIC
870493
€ 10,67* € 12,70
Ähnlich
BIC Weißwandtafel-Rolle Velleda, Maße: 90 x 2000 mm (1199000090)
BIC
1199000090
€ 23,04* € 27,42
Ähnlich CANON AXIS 1650 Adapter- LBP/MF3110 56x0 (0498V689)
Canon
0498V689
€ 178,26* € 212,13
Ähnlich Samsung SF-755P Fax 16ppm A4 (SF-755P/XEG)
Samsung
SF-755P/XEG
€ 368,02* € 437,94
Ähnlich
SONY 8 mm DATA Cartridge AIT-1, 170 m, 25/65 GB (1090140)
Sony
SDX125CN
€ 44,85* € 53,37
Ähnlich
SONY 8 mm DATA Cartridge AIT-E Turbo, 98 m, 20/52 GB (1090145)
Sony
TAITE20N
€ 14,30* € 17,02
Ähnlich
SONY 8 mm DATA Cartridge, AIT-1 Turbo, 186 m, 40/104 GB (1090147)
Sony
TAIT140C
€ 34,85* € 41,47
Ähnlich
SP/HP Cage for Power Supply NS LH3/LH4 (5064-6605)
HP
5064-6605
€ 59,86* € 71,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG