Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Geschenk-Set HARMONY chrom B4FC und B225 in chrom (020-1553)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112-fvcimxfvbts
Hersteller:  novus
Herst.-Nr.:  020-1553
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Arbeitsplatz-Zubehör (Büro)
Kategorie 3: Schreibtisch-Ausstattung (Büro)
Kategorie 4: Schreibtisch-Accessoire (Set, Garnitur)
Geschenk-Set HARMONY chrom B4FC und B225 in chrom
(Der Artikel wird direkt vom Hersteller beschafft, in der Regel erfolgt die Anlieferung innerhalb von 5-10 Tagen, bitte fragen Sie im Zweifel oder dringenden Fällen bei uns nach. )
Herstellerartikelnummer (kurz): 0201553
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Novus GmbH & Co. KG
Angebote (3)
Versand
Netto
^
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 45,59*
ELBA-OfficeShop 8 Tage € 6,00* € 56,50*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 58,88*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  45,59* €  54,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Ablageboard FILE MASTER 120cm mit Standfüßen, anthrazit (MPS7621205000)
novus
MPS7621205000
€ 129,35* € 153,93
Ähnlich Display B2/B216 sortiert je 6 Geräte (020-1576)
novus
020-1576
€ 42,17* € 50,18
Ähnlich Display B4/B225 sortiert je 6 Geräte (020-1577)
novus
020-1577
€ 71,30* € 84,85
Ähnlich Heftgerät B3 FC Blister blau Flat-Clinch (020-1580)
novus
020-1580
€ 7,62* € 9,07
Ähnlich Heftgerät B3 FC Blister grau Flat-Clinch (020-1581)
novus
020-1581
€ 7,62* € 9,07
Ähnlich Heftgerät B3 FC Blister schwarz Flat-Clinch (020-1579)
novus
020-1579
€ 7,62* € 9,07
Ähnlich novus Chrom-Set Harmony, bestehend aus: Flatclinch Heftgerät (020-1553)
novus
020-1553
€ 58,88* € 70,07
Ähnlich novus FileMaster, Breite: 800 mm, mit Standfuß, anthrazit (MPS7620805000)
novus
MPS7620805000
€ 126,13* € 150,09
Ähnlich novus FileMaster, Breite: 800 mm, mit Standfuß, lichtgrau (MPS7620802000)
novus
MPS7620802000
€ 126,13* € 150,09
Ähnlich TSS Säule 445 inkl. 2 Kabelspangen mit Zwinge 1 für 14-40mm (MPS9610609000)
novus
MPS9610609000
€ 51,85* € 61,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG