Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schndeiblock-Spezial-Öl 5l-Kanister (1235997501)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Artikel-Nr.:  112-fhciyvfvq6x
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1235997501
EAN:  4026631026833
Suchbegriffe:
Aktenvernichteröl

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:


Schndeiblock-Spezial-Öl 5l-Kanister
(Der Artikel wird direkt vom Hersteller beschafft, in der Regel erfolgt die Anlieferung innerhalb von 5-10 Tagen, bitte fragen Sie im Zweifel oder dringenden Fällen bei uns nach. )
Herstellerartikelnummer (kurz): 1235997501
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > HSM GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: 1235997501, HSM GmbH + Co. KG, HSM
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 40,20*
Buero_komplett 7 Tage pro Flasche € 3,50* € 53,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  40,20* €  47,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Aktenvernichter HSM SECURIO B22 1,9x15mm (1832111)
HSM
1832111
€ 364,65* € 433,93
Ähnlich Aktenvernichter HSM SECURIO B22 3,9 mm (1830111)
HSM
1830111
€ 288,15* € 342,90
Ähnlich Aktenvernichter HSM SECURIO B22 3,9x30mm (1833111)
HSM
1833111
€ 356,15* € 423,82
Ähnlich Aktenvernichter HSM SECURIO B22 5,8 mm (1831111)
HSM
1831111
€ 288,15* € 342,90
Ähnlich Aktenvernichter shredstar by HSM shredstar X15 4,0x38mm (1007111)
HSM
1007111
€ 217,62* € 258,97
Ähnlich
Alleskleber 35g TUBE (45015)
k.A.
45015
€ 1,78* € 2,12
Ähnlich
Alleskleber extra 31g TUBE (46015)
k.A.
46015
€ 1,52* € 1,81
Ähnlich
Sekunden Alleskleber 3g TUBE INFOKARTE (46130)
k.A.
46130
€ 2,79* € 3,32
Ähnlich
Sekundenkleber 3 g TUBE (45570)
k.A.
45570
€ 2,80* € 3,33
Ähnlich
Spezialöl für Aktenvernichter-Schneidblock, 250 ml
HSM
1235 997 403
€ 15,56* € 18,52
Ähnlich
UHU Alleskleber, lösemittelhaltig, 35 g (45015)
UHU
45015
€ 1,51* € 1,80
Ähnlich
UHU extra Alleskleber, lösemittelhaltig, 31 g (46015)
UHU
46015
€ 1,54* € 1,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG