Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Autolampe H4 Blue Power Light, 12V, 60/55 Watt, Sockel P43T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halogen-Autolampe H4 Blue Power Light, 12V, 60/55 Watt, Sockel P43T
Halogen-Autolampe H4 Blue Power Light, 12V, 60/55 Watt, Sockel P43T
Halogen-Autolampe H4 Blue Power Light, 12V, 60/55 Watt, Sockel P43T
Artikel-Nr.:
     109-50110014
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     13126
EAN/GTIN:
     4017681131264
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4
Halogen-Autolampe H4 Blue Power Light
  • Eine hochwertige, mit Xenon-Gas gefüllte Qualitätslampe
  • Mit bis zu 50% mehr Leuchtkraft
  • Spannung: 12V
  • Gerade bei schlechten Sichtverhältnissen, wie bei Schnee oder Regen, sorgt diese Lampe durch ihr hellgrelles blaues Licht für eine weitere Voraussicht und bessere Fahrbahnausleuchtung.
  • Leistung: 60/55 Watt
  • Sockel: P43T
  • Mit E-Zulassung
  • Verpackung: 2 Stück in Verkaufsbox
Weitere Suchbegriffe: Autobeleuchtung, Glühlampe, Glühbirne, Auto Lampe, Halogenlampe H4, Lampe H4, Halogen H4, Halogen Lampe, H4 Lampen, Leuchtmittel H4, Autobirne H4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eufab
13390
ab € 8,63*
Ähnlich
Eufab
13001
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.