| |
|
| Artikel-Nr.: 109-50101041 Herst.-Nr.: 86054 EAN/GTIN: 4006132860549 |
| | |
|
| | |
| Warnweste, EN ISO 20471, orange - Entspricht der Europa-Norm nach EN ISO 20471:2013+A1:2016
- Fluoreszierendes Orange mit reflektierenden Signal-Streifen
- Material: 100% Polyester
- Universell passend (Körpergröße: 164-194cm, Brustumfang: 108-116cm), seitlich geschlossen
- Waschmaschinenfest bis 40°C
- Mitführungspflicht für LKW und gewerblich genutzte PKW
- Farbe: orange
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange universalgröße, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Schutzweste |
| | |
| |