Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wischerblätter Hybrid für Audi A1 [8X], Bj. ab 05/2010


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wischerblätter Hybrid für Audi A1 [8X], Bj. ab 05/2010
Wischerblätter Hybrid für Audi A1 [8X], Bj. ab 05/2010
Wischerblätter Hybrid für Audi A1 [8X], Bj. ab 05/2010
Wischerblätter Hybrid für Audi A1 [8X], Bj. ab 05/2010
Wischerblätter Hybrid für Audi A1 [8X], Bj. ab 05/2010
Wischerblätter Hybrid für Audi A1 [8X], Bj. ab 05/2010
Artikel-Nr.:
     109-41100060
Hersteller:
     Heyner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi

Wischerblätter Hybrid für Audi A1 [8X],
Bj. ab 05/2010, 3-Türer Kombilimousine


Lieferumfang:
  • Wischerblatt Fahrerseite: Länge 60cm/24''
  • Wischerblatt Beifahrerseite: Länge 38cm/15''
  • inkl. Slim Top-Adapter-Set (2 Stück)
Produktvorteile:
  • Hybrid-Technologie kombiniert die Aerodynamik der Flachbalkenwischer und den perfekten Kontakt mit der Windschutzscheibe der traditionellen Wischertechnologie.
  • Exzellentes Wischergebnis auch bei hoher Geschwindigkeit durch verstärkten Anpressdruck beider Technologien und Spoiler
  • Stilvolles Design sorgt für ein formvollendetes Aussehen durch HOOK Cover für die Hybrid-Base
  • Auch für den Winter geeignet durch wasserdichte Kunstoffabdeckung
  • Wischleistung des Gummis als dauerhaft streifenfrei getestet durch Detroit Testing Laboratory, Inc. U.S.A. bestätigt ein gleichbleibendes Wischergebnis selbst nach 1.500.000 Bewegungen
  • Wischergummi ist noch flexibler und langlebiger durch NANO-Beschichtung

Zugehörige KBA-Nummern: 0588ANW, 0588ANX, 0588ANY, 0588ANZ, 0588AOC, 0588ASP, 0588ASQ, 0588AUX, 0588AUY, 0588BCW, 0588BCX, 0588BCY, 0588BCZ, 0588BDA

Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer, Wischerblatt A1, Scheibenwischer A1, Wischblatt A1, Wischblätter A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heyner
€ 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.