Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Ford Custom, Bj. ab 2012, Kunstleder, Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz) ohne Seitenairbag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Ford Custom, Bj. ab 2012, Kunstleder, Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz) ohne Seitenairbag
Sitzbezug für Ford Custom, Bj. ab 2012, Kunstleder, Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz) ohne Seitenairbag
Artikel-Nr.:
     109-39102050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Referenzbild. Abbildung zeigt Sitzbezüge in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006.

Sitzbezug für Ford Custom, Bj. ab 2012
Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz) ohne Seitenairbag inkl. Kopfstützenbezug
  • passgenau durch Maßanfertigung
  • aus strapazierfähigem Kunstleder
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze ohne Airbags konzipiert.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 78,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,93*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.