Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Peugeot Bipper, Bj. ab 03/2008, Alcanta, Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz), ohne Seitenairbag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Peugeot Bipper, Bj. ab 03/2008, Alcanta, Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz), ohne Seitenairbag
Sitzbezug für Peugeot Bipper, Bj. ab 03/2008, Alcanta, Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz), ohne Seitenairbag
Artikel-Nr.:
     109-39101156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Referenzbild. Abbildung zeigt Sitzbezüge in einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006.

Sitzbezug für Peugeot Bipper, Bj. ab 03/2008
Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz) ohne Seitenairbag inkl. Kopfstützenbezug

  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze ohne Airbags konzipiert.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 55,50*
Ähnlich
k.A.
ab € 55,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 55,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.