Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dachreling für Volkswagen T5, Bj. 2003-2009, Edelstahl, Radstand 3000mm, ohne C-Schiene


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Dachreling für Volkswagen T5, Bj. 2003-2009, Edelstahl, Radstand 3000mm, ohne C-Schiene
Dachreling für Volkswagen T5, Bj. 2003-2009, Edelstahl, Radstand 3000mm, ohne C-Schiene
Artikel-Nr.:
     109-26104091
Hersteller:
     Cobra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachreling
dachreling t5
dachreling
cobra dachreling

Dachreling für Volkswagen T5,
Bj. 2003-2009, Radstand 3000mm
  • Edelstahl
  • Länge: 1750mm
  • Rohrdurchmesser 27mm
  • Formendstücke aus Alu-Guss aufgepresst
  • nicht für Fahrzeuge mit C-Schiene
  • inkl. Teilegutachten für Deutschland
  • inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung
Hinweis:
Nach der Montage der Schwellerrohre muss eine Änderungsabnahme durch den TÜV/DEKRA durchgeführt werden.
Weitere Suchbegriffe: Reling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 299,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cobra
€ 299,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG