Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dachreling für Opel Vivaro, Bj. 2001-2014, Edelstahl, Radstand 3098mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Dachreling für Opel Vivaro, Bj. 2001-2014, Edelstahl, Radstand 3098mm
Dachreling für Opel Vivaro, Bj. 2001-2014, Edelstahl, Radstand 3098mm
Artikel-Nr.:
     109-26104052
Hersteller:
     Cobra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachreling
dachreling opel vivaro
dachreling
opel dachreling

Dachreling für Opel Vivaro,
Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm
  • Edelstahl
  • Länge: 1485mm
  • Rohrdurchmesser 27mm
  • Formendstücke aus Alu-Guss aufgepresst
  • inkl. Teilegutachten für Deutschland
  • inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung
Hinweis:
Nach der Montage der Schwellerrohre muss eine Änderungsabnahme durch den TÜV/DEKRA durchgeführt werden.
Weitere Suchbegriffe: Reling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 299,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cobra
REN1091EC
€ 469,00*
Sonstiges
Cobra
€ 529,00*
Sonstiges
k.A.
€ 499,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG