Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterschutzgitter für Renault Trafic, Bj. 2001-2014, Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Fensterschutzgitter für Renault Trafic, Bj. 2001-2014, Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
Fensterschutzgitter für Renault Trafic, Bj. 2001-2014, Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25117165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterschutzgitter
fensterschutzgitter

Referenzbild. Abbildung zeigt Fensterschutzgitter an einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006.

Fensterschutzgitter für Renault Trafic
Bj. 2001-2014, Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Material: Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet
  • Anzahl Teile: 2
Eigenschaften:
  • Schützt die Fenster vor der Ladung
  • Geeignet zur Einbruchprävention
  • Das Hineinschauen in das Fahrzeug wird erschwert
  • Einfache Montage durch Verschrauben
Hinweis: Die Fensterschutzgitter sind generell für Fahrzeuge ohne Heck-Wischanlage konzipiert.
Weitere Suchbegriffe: Fenstergitter, Fensterschutz, Scheibengitter, Scheibenschutzgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 136,41*
€ 162,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 135,48*
€ 161,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 128,27*
€ 152,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 124,82*
€ 148,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,65*
€ 128,10
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 107,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 125,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.