Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dachträger/Grundträger aus Stahl für Volvo S40, Bj. 1996-2004, Standarddach ohne Dachreling, komplett vormontiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Dachträger/Grundträger aus Stahl für Volvo S40, Bj. 1996-2004, Standarddach ohne Dachreling, komplett vormontiert
Dachträger/Grundträger aus Stahl für Volvo S40, Bj. 1996-2004, Standarddach ohne Dachreling, komplett vormontiert
Dachträger/Grundträger aus Stahl für Volvo S40, Bj. 1996-2004, Standarddach ohne Dachreling, komplett vormontiert
Artikel-Nr.:
     109-25105781
Hersteller:
     Montblanc
Herst.-Nr.:
     747002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger mont blanc

Referenzbild. Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Dachträger/Grundträger aus Stahl passend für Volvo S40,
Bj. 1996-2004, Typ V, 4-Türer Limousine, Standarddach ohne Dachreling

Technische Daten:
  • Dachträger Easy Go 01 – ReadyFit 2
  • Material Querstrebe: Stahl, schwarz kunststoffummantelt
  • Querschnitt: Vierkantrohr, 32x22mm
  • Material Füße: Kunststoffteile aus Kompositmaterial höchster Qualität
  • max. Tragfähigkeit/Paar: 75kg
  • Eigengewicht: ca. 4,5kg
  • Bauhöhe: 140mm
Produktvorteile:
  • komplettverpackte und vormontierte Dachträger
  • schnelle und einfache Montage
  • inkl. 4 Schlösser
  • kompatibel mit Dachboxen, Fahrradhaltern und Zubehör der meisten Hersteller

Hinweis: Ein Satz besteht aus 2 Quertraversen und 4 Füßen.

... > aus Stahl > Volvo > S40
Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, dachgepäckträger volvo, Querträger, Quertraverse, Lastenträger, Dachquerträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montblanc
729611
€ 69,90*
Zubehör
Montblanc
728601
€ 134,90*
Zubehör
Montblanc
731816
€ 399,90*
Zubehör
Montblanc
731856
€ 479,90*
Zubehör
Montblanc
731876
€ 516,90*
Zubehör
NEUMANN
NPB1004
€ 199,00*
Zubehör
NEUMANN
NPB0604C
€ 319,00*
Zubehör
NEUMANN
NPB0601C
€ 269,00*
Zubehör
Montblanc
728630
€ 169,90*
Zubehör
Montblanc
729805
€ 104,90*
Zubehör
Montblanc
729801
€ 179,90*
Zubehör
Montblanc
729705
€ 80,90*
Zubehör
Montblanc
729701
€ 80,90*
Zubehör
Montblanc
729730
€ 127,90*
Zubehör
Montblanc
728540
€ 62,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG