Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV300, Bj. ab 2016, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Heckklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV300, Bj. ab 2016, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV300, Bj. ab 2016, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV300, Bj. ab 2016, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV300, Bj. ab 2016, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV300, Bj. ab 2016, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV300, Bj. ab 2016, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Heckklappe
Artikel-Nr.:
     109-25104361
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUNV3L1H1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Nissan NV300,
Bj. ab 2016, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, für Fahrzeuge mit Heckklappe
  • Abmessungen: 280x173cm
  • Aufbauhöhe: 19cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,00*
€ 986,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,34*
€ 984,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,18*
€ 955,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,58*
€ 916,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,26*
€ 848,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,52*
Zubehör
King Ping
ab € 81,19*
Zubehör
King Ping
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.