Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25104262
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUTPKL250143X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Toyota Proace,
Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 250x143cm
  • Aufbauhöhe: 19cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,27*
€ 842,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,06*
€ 836,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,32*
€ 820,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,40*
€ 788,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,44*
€ 722,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,52*
Zubehör
King Ping
ab € 81,22*
Zubehör
King Ping
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.