Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 2985mm, Normaldach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 2985mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 2985mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 2985mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 2985mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 2985mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 2985mm, Normaldach
Artikel-Nr.:
     109-25104260
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUTOHI250143W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Toyota Hiace,
Bj. 1996-2012, Radstand 2985mm, Normaldach
  • Abmessungen: 250x143cm
  • Aufbauhöhe: 32cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,11*
€ 904,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,13*
€ 899,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,20*
€ 867,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,40*
€ 832,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 134,41*
Zubehör
King Ping
ab € 94,27*
Zubehör
King Ping
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.