Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
Artikel-Nr.:
     109-25104177
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUOPVI250143S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Opel Vivaro, Bj. 2001-2014 mit Radstand 3098mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Opel Vivaro,
Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
  • Abmessungen: 250x143cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,89*
€ 881,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,48*
€ 876,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,94*
€ 847,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,68*
€ 813,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,68*
€ 755,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,18*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.