Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan Interstar, Bj. 2002-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan Interstar, Bj. 2002-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan Interstar, Bj. 2002-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan Interstar, Bj. 2002-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan Interstar, Bj. 2002-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan Interstar, Bj. 2002-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan Interstar, Bj. 2002-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
Artikel-Nr.:
     109-25104141
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUNIIN250173S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Nissan Interstar, Bj. 2002-2010 mit Radstand 3078mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Nissan Interstar,
Bj. 2002-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
  • Abmessungen: 250x173cm
  • Aufbauhöhe: 19cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,23*
€ 878,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,68*
€ 873,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,30*
€ 853,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,17*
€ 818,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,87*
€ 745,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,42*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.