Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm, Hochdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm, Hochdach
Artikel-Nr.:
     109-25104048
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUFOTR320173H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Ford Transit, Bj. 2006-2014 mit Radstand 2933mm und Flachdach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Ford Transit,
Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm, Hochdach
  • Abmessungen: 320x173cm
  • Aufbauhöhe ab Regenrinne: 48cm
  • Anzahl Halter: 12
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,56*
€ 1.110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,22*
€ 1.071,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,62*
€ 1.028,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,67*
€ 957,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,42*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,38*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 300,33*
Zubehör
King Ping
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.