Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3300mm, Hochdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3300mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3300mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3300mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3300mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3300mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3300mm, Hochdach
Artikel-Nr.:
     109-25104046
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUFOTR280173H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
ford transit hochdach dachträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Ford Transit, Bj. 2006-2014 mit Radstand 2933mm und Flachdach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Ford Transit,
Bj. 2000-2014, Radstand 3300mm, Hochdach
  • Abmessungen: 280x173cm
  • Aufbauhöhe ab Regenrinne: 48cm
  • Anzahl Halter: 12
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, dachgepäckträger ford transit, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 855,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
€ 100,00*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
€ 79,00*
Zubehör
King Ping
€ 90,00*
Zubehör
Rhino Products
RP10
€ 255,00*
Zubehör
Rhino Products
RP12
€ 285,00*
Zubehör
King Ping
€ 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.