Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Hochdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Hochdach
Artikel-Nr.:
     109-25104007
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUCJMH320173S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger citroen jumper

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Citroen Jumper, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Citroen Jumper,
Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Hochdach
  • Abmessungen: 320x173cm
  • Aufbauhöhe: 19cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, dachgepäckträger hochdach, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 800,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
€ 100,00*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
€ 79,00*
Zubehör
King Ping
€ 90,00*
Zubehör
Rhino Products
RP10
€ 255,00*
Zubehör
Rhino Products
RP12
€ 285,00*
Zubehör
King Ping
€ 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.