Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, lange Version (L2), mit Hecktüren, ohne Dachklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, lange Version (L2), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, lange Version (L2), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, lange Version (L2), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, lange Version (L2), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, lange Version (L2), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, lange Version (L2), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Artikel-Nr.:
     109-25104004
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUCIBE220123X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018 mit Radstand 2728mm, kurze Version L1.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Citroen Berlingo,
Bj. ab 2008, Radstand 2728mm, lange Version L2, Normaldach ohne Dachklappe, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 220x123cm
  • Aufbauhöhe: 20cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 100kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,17*
€ 783,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,13*
€ 774,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,73*
€ 754,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,82*
€ 723,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,98*
€ 661,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,42*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,63*
Zubehör
King Ping
ab € 80,93*
Zubehör
King Ping
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.