Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachträger (Querträger) mit Randbegrenzern aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Hochdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachträger (Querträger) mit Randbegrenzern aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Hochdach
Dachträger (Querträger) mit Randbegrenzern aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Hochdach
Artikel-Nr.:
     109-25102125
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Querträger für Regenrinnenmontage. Halter variieren je nach Fahrzeugmodell

Dachträger (Querträger) mit Randbegrenzern für Mercedes Benz Sprinter,
Bj. ab 2006, Hochdach

Die Montage der Dachträger ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich. Diese C-Schienen können als Sonderzubehör vom Fahrzeughersteller bezogen werden oder als Zubehör mitbestellt werden. Der passende Satz Befestigungsschienen hat die Artikelnummer 25100961 (Radstand 3250mm), 25100963 (Radstand 3665mm), 25100964 (Radstand 4325mm ohne Überhang) oder 25100965 (Radstand 4325mm mit Überhang).

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entwickelt
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • mit 10cm hohen, festen Endstücken (Randbegrenzern) an beiden Seiten
  • Querschnitts-Maß: 35x35mm
  • kratzfest und korrosionsbeständig
  • Tragfähigkeit: 25kg pro Stück
  • einfache und schnelle Montage
  • Lieferung komplett inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:Da bei Transporten auch der Einsatz einer ungeraden Anzahl von Querträgern üblich ist, verkaufen wir sie in Stück. Benötigen Sie ein Paar, so bestellen Sie bitte 2 Stück.
Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Grundträger, Quertraverse, Lastenträger, Dachquerträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 227,81*
Zubehör
King Ping
ab € 251,91*
Zubehör
King Ping
ab € 281,45*
Zubehör
King Ping
ab € 280,64*
Zubehör
King Ping
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.