| |
|
| Artikel-Nr.: 109-25102028 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Referenzbild. Abbildung zeigt Querträger für Regenrinnenmontage. Halter variieren je nach Fahrzeugmodell Dachträger (Querträger) mit Randbegrenzern für Fiat Doblo,Bj. ab 2010, Normaldach, mit Fixpunkt-Montage ohne DachrelingEigenschaften:- speziell für gewerbliche Zwecke entwickelt
- Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
- mit 10cm hohen, festen Endstücken (Randbegrenzern) an beiden Seiten
- Querschnitts-Maß: 35x35mm
- kratzfest und korrosionsbeständig
- Tragfähigkeit: 25kg pro Stück
- einfache und schnelle Montage
- Lieferung komplett inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:Da bei Transporten auch der Einsatz einer ungeraden Anzahl von Querträgern üblich ist, verkaufen wir sie in Stück. Benötigen Sie ein Paar, so bestellen Sie bitte 2 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundträger, Quertraverse, Lastenträger, Dachquerträger |
| | |
| |