Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach
Artikel-Nr.:
     109-25100262
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     TPKL250140X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Stahl passend für Toyota Proace,
Bj. 2013-2016, Radstand 3000mm, Normaldach,
für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 250x140cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 34kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,06*
€ 756,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,25*
€ 747,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,90*
€ 729,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,30*
€ 700,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,80*
€ 642,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,45*
Zubehör
King Ping
ab € 80,83*
Zubehör
King Ping
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.