Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 3430mm, Normaldach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 3430mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 3430mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Hiace, Bj. 1996-2012, Radstand 3430mm, Normaldach
Artikel-Nr.:
     109-25100261
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     TOHI320140W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Toyota Hiace mit Radstand 2985mm und Normaldach.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Toyota Hiace,
Bj. 1996-2012, Radstand 3430mm, Normladach
  • Abmessungen: 320x140cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 10
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 36kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,13*
€ 954,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,59*
€ 951,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,97*
€ 925,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,75*
€ 888,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,22*
€ 817,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,36*
Zubehör
King Ping
ab € 81,19*
Zubehör
King Ping
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.