Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Kangoo Campus, Bj. 1998-2009, Radstand 2600mm, ohne Dachklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Kangoo Campus, Bj. 1998-2009, Radstand 2600mm, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Kangoo Campus, Bj. 1998-2009, Radstand 2600mm, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Kangoo Campus, Bj. 1998-2009, Radstand 2600mm, ohne Dachklappe
Artikel-Nr.:
     109-25100220
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     REKA180120P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Stahl passend für Renault Kangoo Campus,
Bj. 1998-2009, Radstand 2600mm, ohne Dachklappe
  • Abmessungen: 180x120cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 4
  • Tragfähigkeit: 100kg
  • Gewicht: 20kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,17*
€ 619,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,57*
€ 609,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,64*
€ 600,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,58*
€ 525,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,26*
Zubehör
King Ping
ab € 81,19*
Zubehör
King Ping
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.