Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Heckklappe von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100289
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     AH674
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Volkswagen T5, Bj. 2009-2015 mit Radstand 3400mm, Normaldach und Hecktüren.


Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5,
Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm,
Normaldach, für Fahrzeuge mit Heckklappe
  • Abmessungen: 280x140cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Eigengewicht: 36kg
Die Montage erfolgt ohne C-Schiene (Originalzubehör) an den Standard-Befestigungspunkten.

Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,80*
€ 1.185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,61*
€ 1.138,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,03*
€ 1.093,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,76*
€ 1.024,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,75*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 297,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.