Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014, Radstand 3430mm, extra lang, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014, Radstand 3430mm, extra lang, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014, Radstand 3430mm, extra lang, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014, Radstand 3430mm, extra lang, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014, Radstand 3430mm, extra lang, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014, Radstand 3430mm, extra lang, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014, Radstand 3430mm, extra lang, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100130
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     A515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014 mit Radstand 3200mm kompakt mit Normaldach und Hecktüren.


Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Vito,
Bj. 2003-2014, Radstand 3430mm, extra lang, Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 320x140cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Eigengewicht: 39kg
Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,21*
€ 1.026,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,89*
€ 1.025,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,30*
€ 982,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,88*
€ 943,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,20*
€ 885,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,38*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 300,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.