Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Dachgepäckträger
>
Artikel
Dachgepäckträger aus Aluminium für Iveco Daily, Bj. 2000-2014, Radstand 3000mm, Laderaumvolumen 7,3m³ von Rhino
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
109-24100080
Hersteller:
Rhino Products
Herst.-Nr.:
A565
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger iveco daily
Dachgepäckträger aus Aluminium für Iveco Daily,
Bj. 2000-2014, Radstand 3000mm,
Normaldach H1, Laderaumvolumen 7,3m³
Abmessungen: 320x160cm
Anzahl Halter: 6
Eigengewicht: 39kg
Eigenschaften:
hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
serienmäßig
inkl. Heck-Laufrolle
aus Edelstahl
einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
... >
Dachkörbe
>
Dachkörbe aus Aluminium
>
Iveco
Weitere Suchbegriffe:
dachgepäckträger
,
dachgepäckträger iveco
,
Dachkorb
,
Dachständer
,
Dachgalerie
,
Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 805,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leiternklemme SafeClampTM
Rhino Products
RAS21
€ 79,00*
Zubehör
Transportrohr Pipe Tube für Dachgepäckträger, Innenlänge: 2m
Rhino Products
RP10
€ 255,00*
Zubehör
Transportrohr Pipe Tube für Dachgepäckträger, Innenlänge: 3m
Rhino Products
RP12
€ 285,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt