Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Normaldach von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Normaldach von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Normaldach von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Normaldach von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Normaldach von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Normaldach von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Normaldach von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100006
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     A546
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger citroen jumper

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Citroen Jumper, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper,
Bj. ab 2006, Radstand 3450mm, Normaldach
  • Abmessungen: 340x180cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Eigengewicht: 45kg
Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, dachgepäckträger jumper, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 930,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhino Products
RAS21
€ 79,00*
Zubehör
Rhino Products
RP10
€ 255,00*
Zubehör
Rhino Products
RP12
€ 285,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG